Hřebíky 34 stupňů, papír
Ocel žárově zinkovaná 34°
HŘB-PŮL.HL.KONVEX ŽÁR.ZN 2,8X90
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Hřebíky s půlkulatou hlavou
- Vázané papírovou páskou
- Určeno pro použití s pneumatickými hřebíkovačkami
- Úhel pásky hřebíku 34 stupňů
- Drážkovaná a hladká verze
- Pokryto speciální pryskyřicí
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 3,1 mm |
Délka (l1) | 90 mm |
Průměr hlavy | 6,5 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Žárově galvanizovaný |
Konstrukce | Rýhovaný a zpryskyřičnatělý |
Počet na paletu | 165000 ks |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)