Hubice s ohebnou kovovou trubicí
Ohebné nalévací hrdlo pro kanystr na palivo 20 l
FLEXI NÁLEVKA PRO KANYSTR 0891420721
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pocínovaná kovová ohebná trubice
- Delší trubice než standardní výstupní trubice
- S ventilačním kanálem pro rovnoměrné doplňování paliva
- S vnitřním filtrem pro ochranu nádrže před nečistotami a cizími tělesy při doplňování paliva
UPOZORNĚNÍ!!! Na začátku a na konci doplňování paliva může z odvzdušňovacího otvoru na výstupu uniknout malé množství paliva!
- Hubice lze snadno upevnit k nádobě. V kanystru jsou již otvory pro přídržnou sponu dodávanou spolu s hubicí.
Pozor: Kanystr není součástí dodávky.
- Těsnění v uzávěru hubice je díl podléhající opotřebení a občas je nutné ho vyměnit. Těsnění v provedení PU 5 lze nalézt pod obj. č. 0891420745.
- Při doplňování paliva vždy dodržujte pokyny výrobce zařízení. Nikdy nedoplňujte palivo do horkého zařízení nebo za chodu motoru.
Vhodné pro nalévání paliva a palivových směsí z ocelového kanystru na palivo.
Ohebné hubice na palivo Würth, obj. č. 0891420741 a 0891420742, jsou kompatibilní pouze s kovovými kanystry na palivo Würth, obj. č. 0891420721 a 0891420722. Nelze zaručit jejich správné fungování a pevné uchycení v kanystrech na palivo od jiných výrobců.
- Tato hubice je vybavena speciálním vzduchovým potrubím pro zajištění správného odvětrávání při doplňování paliva. To zabraňuje vzniku podtlaku v kanystru. Zajišťuje rychlé a rovnoměrné nalévání paliva.
- Tok paliva se automaticky nezastaví. Během plnění sledujte hladinu paliva a včas zastavte doplňování.
- Navrženo tak, aby se zabránilo plnění nesprávného paliva.
Hmotnost výrobku (na kus) | 336,500 g |
Barva | Ohnivě červená RAL 3000 |
Délka | 380 mm |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!