Hybridní bunda Nordic
HYBRIDNÍ BUNDA NORDIC MODRÁ L
Obj. č. M456287002
EAN 7070569316556
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Lehká, hřejivá a částečně větruodolná hybridní bunda
- Teplé polstrované tělo, plyšový fleece po stranách, v rukávech a na ramenou
- Recyklovaný polyester, svařované švy
- Náprsní kapsa na zip, kapsa na doklady, postranní kapsy se skrytým zipem, prostorná vnitřní kapsa
- Průduchy pod rukávy, stahovací šňůrka na lem, elastický lem v rukávech
Recyklovaný polyester – 160 g/m²
Kontrastní textilie: 100 % bavlna s polyesterovou fleecovou podšívkou (50 % recyklovaného materiálu)
Polstrování: 100% recyklovaný polyester – 20 g/m²
Datové listy(X)
Žehlit za studena
Nebělit
Nečistit chemicky
Prát na 40 °C
Barva | Tmavě modrá |
Velikost | L |
Materiál | 100% recyklovaný polyester |
Hmotnost textilie na m2 | 160 g |
Lze prát při | při 40°C |
Pokyny pro péči | Nebělit |