Hydraulický pojízdný zvedák RHC-2
RHC-2, hydraulický pojízdný zvedák
ZVEDAK HYDRAULICKY POJÍZDNÝ RH-C 2T
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Konvexní kolečka a natáčecí kolečka uložená v kuličkových ložiscích zajišťují vysokou ovladatelnost
- Při přetížení bezpečnostní ventil přepne zvedací páku na chod naprázdno. Výška zvednutí však je zachována, aby byla zajištěna bezpečnost
- Doplňkový pedál pro aktivaci funkce rychlého zvedání
- Spolehlivé, přesné ovládání při zvedání i spouštění díky snadnému ovládání zvedací páky
- Zvedací páka s ergonomickou rukojetí s pryžovým povlakem
- Velmi malá výška sedla (80 mm) pro nízko položené upevňovací body
- Plastová kolečka pro hladký pojezd bez poškození podlahy
![]() | |
Povolené zatížení | 2000 kg |
Min. výška (A) | 80 mm |
Max. výška (B) | 500 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 32000.000 g |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!