Hydraulický pojízdný zvedák RHC-2H
RHC-2H, hydraulický pojízdný zvedák
ZVEDÁK HYDRAULICKÝ POJÍZDNÝ RH-2H 2T
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Konvexní kolečka a natáčecí kolečka uložená v kuličkových ložiscích zajišťují vysokou ovladatelnost
Při přetížení bezpečnostní ventil přepne zvedací páku na chod naprázdno
Výška zvednutí však je zachována, aby byla zajištěna bezpečnost.
Doplňkový pedál pro aktivaci funkce rychlého zvedání
Spolehlivé, přesné ovládání při zvedání i spouštění díky snadnému ovládání zvedací páky
Zvedací páka s ergonomickou rukojetí s pryžovým povlakem
Velmi vysoká pracovní výška (735 mm) pro vytvoření maximálního volného prostoru pod vozidlem
Plastová kolečka pro hladký pojezd bez poškození podlahy
![]() | |
Povolené zatížení | 2000 kg |
Min. výška (A) | 98 mm |
Max. výška (B) | 735 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 56000.000 g |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!