Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Hydraulický válec

Hydraulický válec s dutým pístem

Obj. č. 1952004015

EAN 4046777595376

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Hydraulický válec

Obj. č. 1952004015
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
Spojovací závit (10)

3/8 SAE

Provozní tlak (20)

700 bar

Délka zdvihu

8 mm

Průměr závitu vřetena

21,5 mm

Hmotnost výrobku (na kus)

2039,000 g

Průměr

80 mm

Výška

55 mm

Délka

200 mm

Max. hmotnost zatížení (100)

12000 kg

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace