Hydraulický válec s dutým pístem, 17 tun univerzální
Hydraulický válec s dutým pístem, zdvih 43 mm
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Spojovací závit (10) | 3/8 x 18 mm |
Provozní tlak (20) | 700 bar |
Konstrukce (25) | Se šroubovou spojkou |
Délka zdvihu | 43 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 4100.000 g |
Průměr | 90 mm |
Výška | 155 mm |
Max. hmotnost zatížení (100) | 17000 kg |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)