Hydraulický válec s dutým pístem, hliník 7 ks
Hliníkový hydraulický válec
HYDRAULICKÝ VÁLEC-ALU-17T-43MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Lze používat jako napínací nebo tlakovací válec (v lisovacích konstrukcích).
- Univerzální použití, např. ve spojení s ložisky kol nebo s nástroji na náboje / nástroji pro tichou výměnu ložisek a pouzder atd.
Rozsah dodávky:
- 1x dutý válec pístu, 12 tun.
- 5x závitová vložka pro montáž vřetene M10, 12, 14, 16, 18
- 1x klešťový klíč k zašroubování pro závitové vložky
Spojovací závit (10) | 3/8 x 18 mm |
Provozní tlak (20) | 700 bar |
Délka zdvihu | 43 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 2463.000 g |
Průměr | 90 mm |
Výška | 120 mm |
Max. hmotnost zatížení (100) | 17 t |
Datové listy (0)
Certifikáty/
Dokumenty