Hydraulický zvedák RH-4 S robustní rámovou konstrukcí a nosností 4 000 kg
Hydraulický pojízdný zvedák RH-4
ZVEDÁK HYDRAULICKY POJÍZDNÝ RH-4 4T
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Konvexní kolečka a natáčecí kolečka uložená v kuličkových ložiscích zajišťují vysokou ovladatelnost
Při přetížení bezpečnostní ventil přepne zvedací páku na chod naprázdno
Výška zvednutí však je zachována, aby byla zajištěna bezpečnost
Doplňkový pedál pro aktivaci funkce rychlého zvedání
Spolehlivé, přesné ovládání při zvedání i spouštění díky snadnému ovládání zvedací páky
Zvedací páka s ergonomickou rukojetí s pryžovým povlakem
Pryžová kola s pneumatikou nejsou součástí dodávky
Datové listy(X)
Povolené zatížení | 4000 kg |
Min. výška (A) | 145 mm |
Max. výška (B) | 560 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 70000.000 g |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!