Hydraulický zvedák RH-6
Hydraulický pojízdný zvedák RH-6
ZVEDÁK HYDRAULICKY POJÍZDNÝ RH-6
Obj. č. 071554 160
EAN 4046778244594
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Konvexní kolečka a natáčecí kolečka uložená v kuličkových ložiscích zajišťují vysokou ovladatelnost.
- Při přetížení bezpečnostní ventil přepne zvedací páku na chod naprázdno.
- Výška zvednutí však je zachována, aby byla zajištěna bezpečnost.
- Doplňkový pedál pro aktivaci funkce rychlého zvedání
- Spolehlivé, přesné ovládání při zvedání i spouštění díky snadnému ovládání zvedací páky
- Zvedací páka s ergonomickou rukojetí s pryžovým povlakem
- Pedál pro aktivaci funkce rychlého zvedání
- Pryžová kola s pneumatikou nejsou součástí dodávky
![]() | |
Povolené zatížení | 6000 kg |
Min. výška (A) | 150 mm |
Max. výška (B) | 570 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 90000,000 g |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!