Přivařený konec
ISO 13918, nerezová ocel A2, tvar PT
ČEP-NAVAŘ-ISO13918-PT-A2-M4X20
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Holý |
Forma | PT |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M4 |
Délka (l1) | 20 mm |
Průměr zapalovací špičky | 0,65 mm |
Délka zapalovací špičky (l2) | 0,8 mm |
Vyhovuje RoHS | Ano |