Svařovací šroub, tvar PT ISO 13918, poměděná ocel 4.8, tvar PT
ISO 13918, poměděná ocel 4.8, tvar PT
ČEP-NAVAŘ-ISO13918-PT-4.8-(CU)-M6X16
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Materiál | Ocel |
Povrch | Poměděno |
Forma | PT |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M6 |
Délka (l1) | 16 mm |
Průměr zapalovací špičky | 0,75 mm |
Délka zapalovací špičky (l2) | 0,8 mm |
Vyhovuje RoHS | Ano |