Samořezný šroub se zápustnou hlavou, tvar C, TX ISO 14586, pozink. ocel, modře pasivovaná, tvar C (s hrotem)
ISO 14586 modrý pozink zápust. hlava TX tvar C
ŠRB-ZÁHLV-ISO14586-C-TX25-(A2K)-4,8X22
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
Forma | C |
Jmenovitý průměr (d1) | 4,8 mm |
Délka (l1) | 22 mm |
Průměr hlavy (dk) | 9,3 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,8 mm |
Vnitřní pohon | TX25 |
Druh vstupu | Vnitřní TX |
Typ hlavy | Zápustná hlava 90 stupňů |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Tvar hrotu | C |