Slepý nýt, otevřený, s vylamovacím trnem a zápustnou hlavou ISO 15978 zápustná hlava, hliník/ocel
ISO 15978, hliník / pozink. ocel, záp. hlava
NT-ISO15978-ALU/ST-(1,5-3,0)-4,0X6,0
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pouzdro: Prostý hliník; kolík: Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná
Musí být dodrženy rozměry a tolerance definované v EN ISO 15978.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Jmenovitý průměr (d1) | 4 mm |
Délka (l1) | 6 mm |
Průměr hlavy (dk) | 8,4 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,7 mm |
Materiál objímky | Hliník |
Materiál trnu | Ocel |
Povrch objímky | Základní |
Povrch trnu | Galvanizované |
Min./max. rozsah sevření | 1,5-3,0 mm |
Průměr vyvrtaného otvoru | 4,1 mm |
Pevnost ve střihu při lomovém zatížení | 850 N |
Pevnost v tahu při lomovém zatížení | 1200 N |
Jmenovitý průměr x délka (Ø d x l) | 4,0 x 6,0 mm |
Typ hlavy | Zápustná hlava 120 stupňů |
Úhel hlavy | 120 Stupňů |