Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

ISO 15981 sada slepých nýtů, kulatá plochá hlava v systémovém kufru 4.4.1 Hliník

SADA NÝTŮ-ISO15981-ALU/ALU-1403D-SYSKO

Obj. č. 5964514502

EAN 4056807793535

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
ISO 15981 sada slepých nýtů, kulatá plochá hlava v systémovém kufru 4.4.1 Hliník

Obj. č. 5964514502

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet kusů v sadě

1403 ks

Materiál objímky

Hliník

Povrch objímky

Základní

Materiál trnu

Hliník

Povrch trnu

Základní

Systémový rozměr

4.4.1

Normy

ISO 15981

Vyhovuje RoHS

Ano

Zahrnuta položka: ISO 15981 sada slepých nýtů, kulatá plochá hlava v systémovém kufru 4.4.1 Hliník:
1 x
Spirálový vrták HSS DIN 1897 typ RN

OT-SPIR-KOV-THN1897-HSS-D3,3

Popis:
3.3 mm
Extra krátký přesný vrták pro všeobecné a široké použití do oceli o pevnosti až 1000 N/mm² a litiny.
Množství: 1 x
1 x
Spirálový vrták HSS DIN 1897 typ RN

OT-SPIR-KOV-THN1897-HSS-D4,1

Popis:
4.1 mm
Extra krátký přesný vrták pro všeobecné a široké použití do oceli o pevnosti až 1000 N/mm² a litiny.
Množství: 1 x
1 x
Spirálový vrták HSS DIN 1897 typ RN

OT-SPIR-KOV-THN1897-HSS-D4,9

Popis:
4.9 mm
Extra krátký přesný vrták pro všeobecné a široké použití do oceli o pevnosti až 1000 N/mm² a litiny.
Množství: 1 x
Slepý nýt, otevřený, s vylamovacím trnem a plochou hlavou ISO 15981, půlkulatá hlava, hliník/hliník
150 x
Slepý nýt, otevřený, s vylamovacím trnem a plochou hlavou ISO 15981, půlkulatá hlava, hliník/hliník

NÝT-ISO15981-ALU/ALU-(5,0-7,0)-3,2X10,0

Popis:
3,2 x 10 mm
Množství: 150 x
Slepý nýt, otevřený, s vylamovacím trnem a plochou hlavou ISO 15981, půlkulatá hlava, hliník/hliník
150 x
Slepý nýt, otevřený, s vylamovacím trnem a plochou hlavou ISO 15981, půlkulatá hlava, hliník/hliník

RIV-ISO15981-ALU/ALU-(7,0-9,0)-3,2X12,0

Popis:
3,2 x 12 mm
Množství: 150 x
150 x
Slepý nýt, otevřený, s vylamovacím trnem a plochou hlavou ISO 15981, půlkulatá hlava, hliník/hliník

NÝT-ISO15981-ALU/ALU-(1,5-3,5)-3,2X6,0

Popis:
3,2 x 6 mm
Množství: 150 x
Slepý nýt, otevřený, s vylamovacím trnem a plochou hlavou ISO 15981, půlkulatá hlava, hliník/hliník
150 x
Slepý nýt, otevřený, s vylamovacím trnem a plochou hlavou ISO 15981, půlkulatá hlava, hliník/hliník

NÝT-ISO15981-ALU/ALU-(3,5-5,0)-3,2X8,0

Popis:
3,2 x 8 mm
Množství: 150 x
100 x
Slepý nýt, otevřený, s vylamovacím trnem a plochou hlavou ISO 15981, půlkulatá hlava, hliník/hliník

NÝT-ISO15981-ALU/ALU-(5,0-6,5)-4,0X10,0

Popis:
4 x 10 mm
Množství: 100 x
100 x
Slepý nýt, otevřený, s vylamovacím trnem a plochou hlavou ISO 15981, půlkulatá hlava, hliník/hliník

NÝT-ISO15981-ALU/ALU-(6,5-8,5)-4,0X12,0

Popis:
4 x 12 mm
Množství: 100 x
150 x
Slepý nýt, otevřený, s vylamovacím trnem a plochou hlavou ISO 15981, půlkulatá hlava, hliník/hliník

NÝT-ISO15981-ALU/ALU-(1,0-3,0)-4,0X6,0

Popis:
4 x 6 mm
Množství: 150 x
150 x
Slepý nýt, otevřený, s vylamovacím trnem a plochou hlavou ISO 15981, půlkulatá hlava, hliník/hliník

NÝT-ISO15981-ALU/ALU-(3,0-5,0)-4,0X8,0

Popis:
4 x 8 mm
Množství: 150 x
Slepý nýt, otevřený, s vylamovacím trnem a plochou hlavou ISO 15981, půlkulatá hlava, hliník/hliník
100 x
Slepý nýt, otevřený, s vylamovacím trnem a plochou hlavou ISO 15981, půlkulatá hlava, hliník/hliník

NÝT-ISO15981-ALU/ALU-(4,0-6,0)-4,8X10,0

Popis:
4,8 x 10 mm
Množství: 100 x
Slepý nýt, otevřený, s vylamovacím trnem a plochou hlavou ISO 15981, půlkulatá hlava, hliník/hliník
100 x
Slepý nýt, otevřený, s vylamovacím trnem a plochou hlavou ISO 15981, půlkulatá hlava, hliník/hliník

RIV-ISO15981-ALU/ALU-(1,5-2,5)-4,8X6,0

Popis:
4,8 x 6 mm
Množství: 100 x
100 x
Slepý nýt, otevřený, s vylamovacím trnem a plochou hlavou ISO 15981, půlkulatá hlava, hliník/hliník

NÝT-ISO15981-ALU/ALU-(2,5-4,0)-4,8X8,0

Popis:
4,8 x 8 mm
Množství: 100 x
1 x
Systémový kufr 4.4.1

SYSTÉMOVÝ-KUFR-4.4.1

Popis:
Šířka x hloubka x výška (vnější rozměr): 370 x 278 x 85 mm
Ideální pro variabilní uskladnění malých dílů, přístrojů a nářadí i se spotřebním materiálem
Množství: 1 x
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace