Čep s hlavou, tvar B
ISO 2341 ocel, pozinkovaná, tvar B
ČEP-ZÁV-ISO2341-(A2K)-B-6X22X18,8
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Šrouby s otvorem pro závlačku pro zajištění proti prokluzování
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Jmenovitý průměr (d1) | 6 mm |
Délka (l1) | 22 mm |
Průměr hlavy (dk) | 10 mm |
Výška hlavy (k1) | 2 mm |
Vzdálenost konec čepu – střed otvoru (le) | 3,2 mm |
Průměr díry (d2) | 1,6 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | A2K |
Forma | Tvar B sotvorem pro závlačku |