O-kroužek, metrický
ISO 3601-1 třída B NBR 70
KR-O-ISO3601/1-B-NBR70-40,00X3,00
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- NBR je chemické označení: Nitrilbutadienkaučuk (značky, např. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Tepelná odolnost: -30 °C až +100 °C
- Rozměrová tolerance podle normy DIN ISO 3601-1 B (průmyslová norma)
- Před instalací odstraňte veškeré nečistoty (znečištění, třísky, vlákna)
- Hrany a zaváděcí zkosení musí být zbaveny otřepů
- Použijte promazaný/namazaný o-kroužek
Datové listy(X)
Vnitřní průměr (d1) | 40 mm |
Tloušťka (h1) | 3 mm |
ISO | 3601-1 |
Konstrukce | Metrický |
Materiál | NBR (nitrilbutadienkaučuk) |
Povrch | Holý |
Tvrdost podle Shoreho A | 70 +/- 5 |
Barva | Černá |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -30 až 100 °C |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!