Šestihranný šroub se stopkou
ISO 4014 nerezová ocel A2 50, A2 70, nelegovaná
ŠRB-6HR-ISO4014-A2/70-WS24-M16X60
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
ISO 4014 nahrazuje DIN 931 | Existuje určitá kompatibilita| Nominální velikost prodloužená | Šířka přes plošky M10, M12, M14 a M22 změněna. Pevnost A2-70 do jmenovité velikosti M24 včetně | nad jmenovitou velikost M27 pevnost A2-50
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M16 |
Délka (l1) | 60 mm |
Výška hlavy (k1) | 10 mm |
Vnější pohon (s1) | SW24 |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Pevnostní třída | 70 |
Povrch | Holý |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Částečný závit |
Délka závitu (metrický závit) (b) | 38 mm |
Produktová třída | A |
Vyhovuje RoHS | Ano |