Šestihranný šroub se stopkou
ISO 4014 ocel 12.9 vločkový zinek Dacromet 500
ŠRB-6HR-ISO4014-12.9-WS30-(DC5A)-M20X150
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
ISO 4014 nahrazuje DIN 931 | Existuje určitá podobnost | Nominální velikost prodloužená | Šířka přes plošky M10, M12, M14 a M22 změněna.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M20 |
Délka (l1) | 150 mm |
Výška hlavy (k1) | 12,5 mm |
Vnější pohon (s1) | SW30 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 12,9 |
Povrch | DC5 |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Částečný závit |
Produktová třída | A |
Vyhovuje RoHS | Ne |