Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem ISO 4014, ocel 8,8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
ISO 4014 ocel 8.8, poniklovaná
ŠRB-6HR-ISO4014-8.8-WS30-(A2K)-M20X70/46
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
ISO 4014 nahrazuje DIN 931 | Existuje určitá podobnost | Nominální rozměry prodloužené | Šířka přes plošky M10, M12, M14 a M22 změněna.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M20 |
Délka (l1) | 70 mm |
Výška hlavy (k1) | 12,5 mm |
Vnější pohon (s1) | SW30 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8,8 |
Povrch | A2K |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Částečný závit |
Délka závitu (metrický závit) (b) | 46 mm |
Produktová třída | B |
Vyhovuje RoHS | Ano |