Šrouby se šestihrannou hlavou a závitem až k hlavě ISO 4017, nerezová ocel A2-50 a A2-70, nelegovaná
ISO 4017 A2, nerezová ocel 50 A2 70, nelegovaná
ŠRB-6HR-ISO4017-A2/70-WS16-M10X35
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
ISO 4017 nahrazuje DIN 933 | Existuje určitá podobnost | Nominální rozměry prodloužené | Šířka přes plošky M10, M12, M14 a M22 změněna. A2-70 pevnost až do a včetně jmenovité velikosti M24 | Nad nominální velikostí M27 pevnost A2-50
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M10 |
Délka (l1) | 35 mm |
Výška hlavy (k1) | 6,4 mm |
Vnější pohon (s1) | SW16 |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Pevnostní třída | 70 |
Povrch | Holý |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Plný závit |
Produktová třída | A |
Vyhovuje RoHS | Ano |