Šestihranný šroub se závitem až k hlavě
ISO 4017, nerezová ocel A4-80, nelegovaná
ŠRB-6HR-ISO4017-A4/80-WS30-M20X80
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
ISO 4017 nahrazuje DIN 933 | Existuje určitá podobnost | Nominální velikost prodloužená | Šířka přes plošky M10, M12, M14 a M22 změněna.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M20 |
Délka (l1) | 80 mm |
Výška hlavy (k1) | 12,5 mm |
Vnější pohon (s1) | SW30 |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Pevnostní třída | 80 |
Povrch | Holý |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Plný závit |
Produktová třída | A |
Vyhovuje RoHS | Ano |