Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Šestihranný šroub se závitem až k hlavě ISO 4017, nerezová ocel A4-50 a A4-70, nelegovaná

ISO 4017 nerezová ocel A4 50, A4 70, nelegovaná
ŠRB-6HR-ISO4017-A4/50-WS46-M30X60

Obj. č. 009130 60
EAN 4024835106757

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Upozornění

ISO 4017 nahrazuje DIN 933 | Existuje určitá kompatibilita| Nominální velikost prodloužená | Šířka přes plošky M10, M12, M14 a M22 změněna. Pevnost A4-70 do jmenovité velikosti M24 včetně | Nad jmenovitou velikost M27 pevnost A4-50

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M30

Délka (l1)

60 mm

Výška hlavy (k1)

18,7 mm

Vnější pohon (s1)

SW46

Materiál

Nerezová ocel A4

Pevnostní třída

50

Povrch

Holý

Typ hlavy

Šestihranná hlava

Druh vstupu

Vnější šestihran

Typ závitu

M

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Provedení závitu

Plný závit

Produktová třída

B

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace