Šestihranný šroub se závitem až k hlavě ISO 4017, nerezová ocel A4-50 a A4-70, nelegovaná
ISO 4017 nerezová ocel A4 50, A4 70, nelegovaná
ŠRB-6HR-ISO4017-A4/70-WS24-M16X20
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
ISO 4017 nahrazuje DIN 933 | Existuje určitá kompatibilita| Nominální velikost prodloužená | Šířka přes plošky M10, M12, M14 a M22 změněna. Pevnost A4-70 do jmenovité velikosti M24 včetně | Nad jmenovitou velikost M27 pevnost A4-50
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M16 |
Délka (l1) | 20 mm |
Výška hlavy (k1) | 10 mm |
Vnější pohon (s1) | SW24 |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Pevnostní třída | 70 |
Povrch | Holý |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Plný závit |
Produktová třída | A |
Vyhovuje RoHS | Ano |