Šestihranný šroub se závitem až k hlavě DIN 4017, ocel 10,9, pozinkovaná, žlutě chromovaná (A3C)
ISO 4017 pozinkovaná ocel 10,9, žlutá
ŠRB-6HR-ISO4017-10.9-WS30-(A3C)-M20X55
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
ISO 4017 nahrazuje DIN 933 | Existuje určitá podobnost | Nominální rozměry prodloužené | Šířka přes plošky M10, M12, M14 a M22 změněna.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M20 |
Délka (l1) | 55 mm |
Výška hlavy (k1) | 12,5 mm |
Vnější pohon (s1) | SW30 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 10,9 |
Povrch | A3C |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Plný závit |
Produktová třída | A |
Vyhovuje RoHS | Ne |