Šestihranný šroub se závitem až k hlavě ISO 4017, ocel 8,8, nelegovaná
ISO 4017, nelegovaná ocel 8,8
ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS24-M16X140
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
ISO 4017 nahrazuje DIN 933 | Existuje určitá podobnost | Nominální rozměry prodloužené | Šířka přes plošky M10, M12, M14 a M22 změněna.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M16 |
Délka (l1) | 140 mm |
Výška hlavy (k1) | 10 mm |
Vnější pohon (s1) | SW24 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8,8 |
Povrch | Holý |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Plný závit |
Délka závitu (metrický závit) | 140 mm |
Produktová třída | A |
Vyhovuje RoHS | Ano |