Šestihranný šroub se závitem až k hlavě
ISO 4017 pozinkovaná ocel 8,8, žlutá
ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS10-(A2C)-M6X16
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
ISO 4017 nahrazuje DIN 933 | Existuje určitá podobnost | Nominální velikost prodloužená | Šířka přes plošky M10, M12, M14 a M22 změněna.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M6 |
Délka (l1) | 16 mm |
Výška hlavy (k1) | 4 mm |
Vnější pohon (s1) | SW10 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8,8 |
Povrch | A2C |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Plný závit |
Průměr stopky | 6 mm |
Produktová třída | A |
Vyhovuje RoHS | Ne |