Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem se zkráceným kuželem ISO 4026, nerezová ocel A2, 21H, nelegovaná
ISO 4026 nerezová ocel, A2 21H, nelegovaná
ŠRB-RV-ISO4026-A2-21H-IH6-M12X35
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Třída tvrdosti 21H odpovídá tvrdosti 210 HV
Rada:
Stavěcí šrouby z nerezové oceli A2/A4 nejsou speciálně kalené a lze je používat k namáhání v tahu.
ISO 4026 nahrazuje DIN 913 | Existuje určitá podobnost | Jmenovité průměry pro M1.4, M1.8, M14, M18, M22 byly odstraněny | Zavedeny třídy tvrdosti pro nerezové oceli.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M12 |
Délka (l1) | 35 mm |
Průměr plochého bodu (d2) | 8,5 mm |
Vnitřní pohon (s1) | IS6 |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Holý |
Třída tvrdosti | 21H |
Druh vstupu | Vnitřní šestihran |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Tvar hrotu | Zkrácený kužel |
Vyhovuje RoHS | Ano |