Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a zploštělou špičkou ISO 4027, nerezová ocel A4, 21H, nelegovaná
ISO 4027 nerezová ocel, A4 21H, nelegovaná
ŠRB-ŠP-ISO4027-A4-21H-IH2,5-M5X16
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Třída tvrdosti 21H odpovídá tvrdosti 210 HV
Standardní hrot má úhel 90°, ale velmi krátká provedení mají úhel 120°.
Rada:
Stavěcí šrouby z nerezové oceli A2/A4 nejsou speciálně kalené a lze je používat k namáhání v tahu.
ISO 4027 nahrazuje DIN 914 | Existuje určitá podobnost | Jmenovité průměry pro M1.4, M1.8, M14, M18, M22 byly odstraněny | Zavedeny třídy tvrdosti pro nerezové oceli.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M5 |
Délka (l1) | 16 mm |
Průměr špičky (d2) | 1,25 mm |
Vnitřní pohon (s1) | IH2.5 |
Vrcholový úhel | 90 Stupňů |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Třída tvrdosti | 21H |
Povrch | Holý |
Druh vstupu | Vnitřní šestihran |
Tvar hrotu | Špičatý |
Vyhovuje RoHS | Ano |