Závitový kolík ISO 4027, ocel 45H, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
ISO 4027 ocel 45H, pozinkovaná
ŠRB-ŠP-ISO4027-45H-IH5-(A2K)-M10X20
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Třída tvrdosti 45H odpovídá tvrdosti 450 HV
Standardní hrot má úhel 90°, ale velmi krátká provedení mají úhel 120°.
ISO 4027 nahrazuje DIN 914 | Existuje určitá podobnost | Jmenovité průměry pro M1.4, M1.8, M14, M18, M22 byly odstraněny | Zavedeny třídy tvrdosti pro nerezové oceli.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Ocelové stavěcí šrouby jsou určeny pouze pro zatížení v tlaku (viz také DIN EN ISO 898-5). Typické použití zahrnuje upínací a stavěcí kroužky nebo vyvinutí tlaku na protikus. Ocelové stavěcí šrouby jsou tudíž extrémně tvrdé, aby byla zajištěna torzní pevnost ve vnitřním šestihranu při utahování a povolovaní.
Nesprávná aplikace hrozí v případě, že jsou stavěcí šrouby přivařené, utažené a zajištěné maticemi nebo na ně působí síla v ohybu. Jakékoli namáhání v tahu se považuje za nesprávné použití a může vést k závadám.
Rada:
Stavěcí šrouby z nerezové oceli A2/A4 nejsou speciálně kalené a lze je používat k namáhání v tahu.
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M10 |
Délka (l1) | 20 mm |
Průměr špičky (d2) | 2,5 mm |
Vnitřní pohon (s1) | IS5 |
Vrcholový úhel | 90 Stupňů |
Materiál | Ocel |
Třída tvrdosti | 45H |
Povrch | A2K |
Druh vstupu | Vnitřní šestihran |
Tvar hrotu | Špičatý |
Vyhovuje RoHS | Ano |