Šroub s válcovou hlavou S vnitřním šestihranem
ISO 4762/DIN 912 nerezová ocel A4-70
ŠRB-VÁL-ISO4762-A4/70-IH5-M6X100
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
ISO 4762 nahrazuje normu DIN 912 | Jistá podobnost však byla zachována | Nominální dosah se změnil | Jemné závitování přesunuto do ISO 12474.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M6 |
Délka (l1) | 100 mm |
Průměr hlavy (dk) | 10 mm |
Výška hlavy (k1) | 6 mm |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Pevnostní třída | 70 |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Válcová hlava |
Druh vstupu | Vnitřní šestihran |
Vnitřní pohon (s1) | IS5 |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Produktová třída | A |