Šrouby s vnitřním šestihranem a válcovou hlavou ISO 4762/DIN 912 ocel 10.9, nelegovaná
ISO 4762/DIN 912 ocel 10.9
ŠRB-VÁL-ISO4762-10.9-IH12-M14X35
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
ISO 4762 nahrazuje normu DIN 912 | Jistá podobnost však byla zachována | Nominální dosah se změnil | Jemné závitování přesunuto do ISO 12474.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M14 |
Délka (l1) | 35 mm |
Průměr hlavy (dk) | 21 mm |
Výška hlavy (k1) | 14 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 10,9 |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Válcová hlava |
Druh vstupu | Vnitřní šestihran |
Vnitřní pohon (s1) | IS12 |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Průměr stopky (d2) | 14 mm |
Produktová třída | A |