Šrouby s vnitřním šestihranem a válcovou hlavou ISO 4762/DIN 912, ocel 10,9, pozinkovaná, žlutě pasivovaná (A2C)
ISO 4762 / DIN 912 pozinkovaná ocel 10,9, žlutá
ŠRB-VÁL-ISO4762-10.9-IH4-(A2C)-M5X85
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
ISO 4762 nahrazuje normu DIN 912 | Jistá podobnost však byla zachována | Nominální dosah se změnil | Jemné závitování přesunuto do ISO 12474.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M5 |
Délka (l1) | 85 mm |
Průměr hlavy (dk) | 8,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 5 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 10,9 |
Povrch | A2C |
Vyhovuje RoHS | Ne |
Typ hlavy | Válcová hlava |
Druh vstupu | Vnitřní šestihran |
Vnitřní pohon (s1) | IS4 |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Produktová třída | A |