Šrouby s vnitřním šestihranem a válcovou hlavou ISO 4762/DIN 912, ocel 8,8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
ISO 4762 / DIN 912 pozinkovaná ocel 8,8
ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH2,5-(A2K)-M3X22
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
ISO 4762 nahrazuje normu DIN 912 | Jistá podobnost však byla zachována | Nominální dosah se změnil | Jemné závitování přesunuto do ISO 12474.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M3 |
Délka (l1) | 22 mm |
Průměr hlavy (dk) | 5,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 3 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8,8 |
Povrch | A2K |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Válcová hlava |
Druh vstupu | Vnitřní šestihran |
Vnitřní pohon (s1) | IH2.5 |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Produktová třída | A |