Šrouby s vnitřním šestihranem a válcovou hlavou ISO 4762/DIN 912, nerezová ocel A4-80, nelegovaná
ISO 4762/DIN 912 nerezová ocel A4 80, nelegovaná
ŠRB-VÁL-ISO4762-A4/80-IH10-M12X90
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
ISO 4762 nahrazuje normu DIN 912 | Jistá podobnost však byla zachována | Nominální dosah se změnil | Jemné závitování přesunuto do ISO 12474.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M12 |
Délka (l1) | 90 mm |
Průměr hlavy (dk) | 18 mm |
Výška hlavy (k1) | 12 mm |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Pevnostní třída | 80 |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Válcová hlava |
Druh vstupu | Vnitřní šestihran |
Vnitřní pohon (s1) | IS10 |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Průměr stopky (d2) | 12 mm |
Produktová třída | A |