Šrouby s vnitřním šestihranem a válcovou hlavou
ISO 4762 o. 10.9, v. z. s. Geo. 500A
ŠRB-VÁL-ISO4762-10.9-IH14-(GE5A)-M16X35
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
ISO 4762 nahrazuje normu DIN 912 | Jistá podobnost však byla zachována | Nominální dosah se změnil | Jemné závitování přesunuto do ISO 12474.
Datové listy(X)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M16 |
Délka (l1) | 35 mm |
Průměr hlavy (dk) | 24 mm |
Výška hlavy (k1) | 16 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 10,9 |
Povrch | GE5 |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Válcová hlava |
Druh vstupu | Vnitřní šestihran |
Vnitřní pohon (s1) | IS14 |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Produktová třída | A |