Plochá podložka bez fazety ISO 7089, nerezová ocel A2, 200 HV
ISO 7089 nerezová ocel A2 200 HV prostá
POD-ISO7089-A2-200HV-8
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Tvrdost min. 200 HV
Datové listy(X)
Vhodné pro závit šroubu | M8 |
Vnitřní průměr (d1) | 8,4 mm |
Vnější průměr (d2) | 16 mm |
Tloušťka (h1) | 1,6 mm |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 200 HV |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |