Šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem a osazením ISO 7379, ocel A212,9, nelegovaná, tolerance f9
ISO 7379 oc. 012.9,, tol. f9, neleg.
ŠRB-VÁL-ISO7379-012.9-F9-DS10-M8X50
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Osazené šrouby se často používají v případech, kdy mají šroubové spoje vstřebávat příčné síly nebo kde musí být vzájemná poloha obrobků zajištěna.
- Stopka s třídou tolerance f9
Průměr dříku ramene se liší od ISO 7379 pro následující průměry závitu:
- M5 = průměr dříku 6 mm
- M10 = průměr dříku 12 mm
- M20 = průměr dříku 24 mm
Vzhledem ke geometrii mohou být tyto šrouby při zkoušce tahem zatíženy v maximálním rozsahu podle normy ISO 898-1 a jsou označeny číslem 0 před třídou pevnosti.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M8 |
Délka (l1) | 50 mm |
Průměr stopky (d2) | 10 mm |
Průměr hlavy (dk) | 16 mm |
Výška hlavy (k1) | 7 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 012,9 |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Válcová hlava |
Druh vstupu | Vnitřní šestihran |
Vnitřní pohon | IS5 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1,25 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Třída tolerance | f9 |
Délka závitu (metrický závit) (l2) | 13,25 mm |
Konstrukce | S namontovanou hřídelí |
Produktová třída | A |