Šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem a osazením ISO 7379, ocel 12.9, nelegovaná, tolerance h8
ISO 7379, tol. h8, ocel 012.9, neleg.
ŠRB-VÁL-ISO7379-012.9-H8-DS20-M16X30
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Osazené šrouby se často používají v případech, kdy mají šroubové spoje vstřebávat příčné síly nebo kde musí být vzájemná poloha obrobků zajištěna
- Stopka s toleranční třídou h8
Průměr dříku ramene se liší od ISO 7379 pro následující průměry závitu:
- M5 = průměr dříku 6 mm
- M10 = průměr dříku 12 mm
- M20 = průměr dříku 24 mm
Vzhledem ke geometrii mohou být tyto šrouby při zkoušce tahem zatíženy v omezeném rozsahu podle normy ISO 898-1 a jsou označeny číslem 0 před třídou pevnosti.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M16 |
Délka (l1) | 30 mm |
Průměr stopky (d2) | 20 mm |
Průměr hlavy (dk) | 30 mm |
Výška hlavy (k1) | 14 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 012,9 |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Válcová hlava |
Druh vstupu | Vnitřní šestihran |
Vnitřní pohon | IS10 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 2 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Třída tolerance | h8 |
Délka závitu (metrický závit) (l2) | 22,4 mm |
Konstrukce | S namontovanou hřídelí |
Produktová třída | A |