Šroub s plochou, půlkulatou hlavou a vnitřním šestihranem ISO 7380-1, nerezová ocel A4-070, nelegovaná
ISO 7380-1 nel. nerezová ocel A4
SRB-COCHL-IZO7380/1-A4/070-IS4-M6X30
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Díky geometrii hlavy je možné tyto šrouby vystavovat pouze omezené zátěži, viz. DIN EN ISO 3506-1
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M6 |
Délka (l1) | 30 mm |
Průměr hlavy (dk) | 10,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,3 mm |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Pevnostní třída | 070 |
Povrch | Holý |
Typ hlavy | Půlkulatá hlava |
Druh vstupu | Vnitřní šestihran |
Vnitřní pohon | IS4 |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Produktová třída | A |
Vyhovuje RoHS | Ano |