Šroub s plochou, půlkulatou hlavou, nákružkem a vnitřním šestihranem ISO 7380-2, ocel 10,9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
ISO 7380-2 ocel 010,9, pozinkovaná
Š-PŘÍR-ISO7380/2-010.9-IH4-(A2K)-M6X16
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Díky geometrii hlavy je možné tyto šrouby vystavovat pouze omezené zátěži, viz. DIN EN ISO 898-1
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M6 |
Délka (l1) | 16 mm |
Průměr hlavy (dc) | 13,6 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,3 mm |
Vnitřní pohon | IS4 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 010,9 |
Povrch | A2K |
Typ hlavy | Plochá hlava šroubu s nákružkem a vnitřním šestihranem |
Detaily hlavy | S límcem |
Druh vstupu | Vnitřní šestihran |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Produktová třída | A |
Vyhovuje RoHS | Ano |