Šestihranná matice s jemným závitem DIN 8637, ocel 8, pozinkovaná, žlutá (A2C/A3C)
ISO 8673, žlutě pozinkovaná ocel 8, jemný závit
MA-6HR-ISO8673-8-WS46-(A3C)-M30X2,0
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
ISO 8673 nahrazuje DIN 934 | Žádná podobnost | Byl změněn jmenovitý průměr | Byly změněny výšky některých matic | Byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12, M14, M22 | ISO 8673 upravuje pouze jemný závit | Standardní závit zahrnut do ISO 4032.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (D) | M30 x 2 |
Výška (m1) | 25,6 mm |
Vnější pohon (s1) | SW46 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8 |
Povrch | A3C |
Vyhovuje RoHS | Ne |
Typ závitu | M |