Válcový kolík s drážkou s úkosem ISO 8740, ocel, nelegovaná
Nelegovaná ocel s úkosem ISO 8740
KLK-VÁLRÝH-ISO8740-8X30
Obj. č.
0248100830
EAN 4045727881972
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Jmenovitý průměr (d) | 8 mm |
Délka (l1) | 30 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |