Kolíky s drážkou uprostřed ISO 8742 nelegovaná ocel
ISO 8742 nelegovaná ocel
KLK-VÁLRÝH-ISO8742-4X26
Obj. č.
0248300426
EAN 4024835520997
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Jmenovitý průměr (d1) | 4 mm |
Délka (l) | 26 mm |
Délka zkosení (a) | 0,5 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |