Upínací čep / upínací pouzdro, drážkované, konstrukce pro velkou zátěž ISO 8752 A2 nerezová ocel
ISO 8752 nerezová ocel A2, nelegovaná
KLK-PER-ISO8752-A2-4,5X20
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodné pro přenos velkých smykových sil
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Jmenovitý průměr (d1) | 4,5 mm |
Délka (l1) | 20 mm |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Konstrukce | Těžké provedení |