Upínací čep / upínací pouzdro, drážkované, konstrukce pro velkou zátěž ISO 8752 pružinová ocel nelegovaná
ISO 8752 nelegovaná ocel
KLK-PER-ISO8752-2X40
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Upevňování dílů, použití podobné jako drážkované kolíky
- Jako objímky pro šrouby zejména v aplikacích, kde působí velké smykové síly
- Omezuje namáhání šroubů a umožňuje tak použít menší velikost
- Naddimenzování 0,2–0,5 mm oproti jmenovitému průměru zaručuje pevné uložení
- Zkosený konec usnadňuje zasunutí dílu do otvoru
- Kolík lze vytáhnout bez poškození
Průměr otvoru je shodný se jmenovitým průměrem (tolerance 12 H).
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Jmenovitý průměr (d1) | 2 mm |
Délka (l1) | 40 mm |
Materiál | Pruž. oc. |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Konstrukce | Těžké provedení |