Upínací čep / upínací pouzdro, drážkované, konstrukce pro velkou zátěž ISO 8752 pružinová ocel nelegovaná
ISO 8752 nelegovaná ocel
KLK-PER-ISO8752-7X50
Obj. č.
04757 50
EAN 4011231406987
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Upevňování dílů, použití podobné jako drážkované kolíky
- Jako objímky pro šrouby zejména v aplikacích, kde působí velké smykové síly
- Omezuje namáhání šroubů a umožňuje tak použít menší velikost
- Naddimenzování 0,2–0,5 mm oproti jmenovitému průměru zaručuje pevné uložení
- Zkosený konec usnadňuje zasunutí dílu do otvoru
- Kolík lze vytáhnout bez poškození
Upozornění
Průměr otvoru je shodný se jmenovitým průměrem (tolerance 12 H).
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Jmenovitý průměr (d1) | 7 mm |
Délka (l1) | 50 mm |
Materiál | Pruž. oc. |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Konstrukce | Těžké provedení |