Inbusový klíč, vnitřní šestihran
Inbusový klíč, vnitřní šestihran, krátký
ŠROUBOVÁK ÚHLOVÝ KRÁTKÝ 1,5X45
ZEBRA
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Krátké provedení
- Leskle poniklovaný
- Zkosené přední hrany
ISO 2936 (podobné DIN 911)
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Velikost hrotu | 1,5 mm |
Délka (L1) | 46,5 mm |
Rozměr ramen krátký | 15,5 mm |