Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Inbusový klíč, vnitřní šestihran krátké provedení

Inbusový klíč, vnitřní šestihran, krátký
ŠROUBOVÁK ÚHLOVÝ KRÁTKÝ 11X1

Obj. č. 071531 46

EAN 4024835809900

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Inbusový klíč, vnitřní šestihran krátké provedení

Obj. č. 071531 46
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
Standardní nástroj pro šrouby s vnitřním šestihranem


  • Praktický klíč ve tvaru písmene L se dvěma nožkami různých délek je vhodný pro bezpočet vnitřních i venkovních aplikací

  • Krátká celková délka a úhel 90° nožek umožňují přímý přenos zatížení

  • Zkosená přední hrana umožňuje rychlé a snadné polohování na šroubu


Robustní verze pro dlouhou provozní životnost


  • Ocel má jasně poniklovaný povrch

  • Jasný, stříbřitý povrch poskytuje trvalou odolnost proti korozi a zajišťuje delší životnost

  • Dlouhodobá použitelnost klíče ve tvaru písmene L snižuje náklady na výměnu a skladování
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Velikost hrotu

11 mm

Rozměr ramen, dlouhý (L1)

129 mm

Rozměr ramen krátký (L2)

53 mm

Povrch

Poniklováno

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace