Infračervený teploměr
Infračervený teploměr, další
X-TEPLOMĚR INFRAČERVENÝ S LASEREM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Min./max. rozsah měření teploty | -20 až 420 °C |
Min. rozsah měření teploty | -20 °C |
Max. rozsah měření teploty | 420 °C |
Měřicí kužel teploměr | 8:1 |
Jmenovité napětí | 9 V/DC |
Automatické vypnutí | 4 s |
Označení baterie | Blok 9 V; PP3; F22 |
Datové listy(X)